曜日別特売

V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110T)

V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110T) - SMC
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ソレノイド数
コモン仕様
コネクタ取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43370014V110T-S5NCZ-C4-D(5) DC242a/2bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(S) 1個(シングルソレノイド)(N) -COM.(C) 集中配線専用
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43370023V110T-S5MZ-N1(5) DC242a/2bポート:(N1) o1/8ワンタッチ管継手(S) 1個(シングルソレノイド)(-) +COM.(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43370032V110T-D6NCZ-C4(6) DC122a/2bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(D) 2個(ダブルソレノイド)(N) -COM.(C) 集中配線専用
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43370048V110T-D6CZ-C2(6) DC122a/2bポート:(C2) o2ワンタッチ管継手(D) 2個(ダブルソレノイド)(-) +COM.(C) 集中配線専用
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43370057V110T-D5NCZ-N3(5) DC242a/2bポート:(N3) o5/32ワンタッチ管継手(D) 2個(ダブルソレノイド)(N) -COM.(C) 集中配線専用
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43370066V110T-D5CZ-N1(5) DC242a/2bポート:(N1) o1/8ワンタッチ管継手(D) 2個(ダブルソレノイド)(-) +COM.(C) 集中配線専用
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43370075V110T-D5CZ-LN1(5) DC242a/2bポート:(LN1) o1/8ワンタッチ管継手(上取出し)(D) 2個(ダブルソレノイド)(-) +COM.(C) 集中配線専用
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43370084V110T-D5NMZ-N3(5) DC242a/2bポート:(N3) o5/32ワンタッチ管継手(D) 2個(ダブルソレノイド)(N) -COM.(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする