曜日別特売

V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120T)

V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120T) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ソレノイド数
コモン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43373182V120T-S5NCZ-C42a/2bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(S) 1個(シングルソレノイド)(N) -COM.
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373198V120T-D5NCZ-C42a/2bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(D) 2個(ダブルソレノイド)(N) -COM.
9,190
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373207V120T-D5CZ-N12a/2bポート:(N1) o1/8ワンタッチ管継手(D) 2個(ダブルソレノイド)(-) +COM.
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373216V120T-D5NCZ-L42a/2bポート:(L4) o4ワンタッチ管継手(上取出し)(D) 2個(ダブルソレノイド)(N) -COM.
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373225V120T-D5CZ-L42a/2bポート:(L4) o4ワンタッチ管継手(上取出し)(D) 2個(ダブルソレノイド)(-) +COM.
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする