| 43373277 | V124-VG | () DC6 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373286 | V124-SG | (S) DC5 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373295 | V124-RG | (R) DC3 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373304 | V124-1G | (1) AC100 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373313 | V124-SGS | (S) DC5 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373322 | V124-6GS | (6) DC12 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373338 | V124-5GS | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373347 | V124-5LN | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373356 | V124-6GZ | (6) DC12 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373365 | V124-1M | (1) AC100 | (-) サブプレートなし | (M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373374 | V124-3L | (3) 110 AC[115 AC] | (-) サブプレートなし | (L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373383 | V124-6LOZ | (6) DC12 | (-) サブプレートなし | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373392 | V124-6LOZB | (6) DC12 | (-) サブプレートなし | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43373408 | V124-6H | (6) DC12 | (-) サブプレートなし | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373417 | V124-6GU | (6) DC12 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373426 | V124-5MZB | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43373435 | V124-6LZB | (6) DC12 | (-) サブプレートなし | (L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43373444 | V124-6MZ | (6) DC12 | (-) サブプレートなし | (M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373453 | V124-5LZB | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43373462 | V124-1LZB | (1) AC100 | (-) サブプレートなし | (L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43373478 | V124-SGU | (S) DC5 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373487 | V124-5GU | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373496 | V124-1MZ | (1) AC100 | (-) サブプレートなし | (M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373505 | V124-1LZ | (1) AC100 | (-) サブプレートなし | (L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373514 | V124-5MOU | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373523 | V124-SHZ | (S) DC5 | (-) サブプレートなし | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373532 | V124-6LOU | (6) DC12 | (-) サブプレートなし | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373548 | V124-4LZ | (4) 220 AC[230 AC] | (-) サブプレートなし | (L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373557 | V124-RG-M5 | (R) DC3 | (M5) サブプレート付 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373566 | V124-5GB-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43373575 | V124-VG-M5 | () DC6 | (M5) サブプレート付 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373584 | V124-SG-M5 | (S) DC5 | (M5) サブプレート付 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373593 | V124-1MO-M5 | (1) AC100 | (M5) サブプレート付 | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373602 | V124-6GS-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373618 | V124-5MO-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373627 | V124-5LO-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373636 | V124-5MOB-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43373645 | V124-6M-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373654 | V124-5LB-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43373663 | V124-5MB-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43373672 | V124-1HB-M5 | (1) AC100 | (M5) サブプレート付 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43373688 | V124-6H-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373697 | V124-5LS-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373706 | V124-5MNZ-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373715 | V124-1LZB-M5 | (1) AC100 | (M5) サブプレート付 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43373724 | V124-SLZ-M5 | (S) DC5 | (M5) サブプレート付 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373733 | V124-5MOUB-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43373742 | V124-5MOU-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373758 | V124-6MOU-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43373767 | V124-6LOU-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|