曜日別特売

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124A)

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124A) - SMC
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43373794V124A-VG() DC6(-) サブプレートなし(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373803V124A-SG(S) DC5(-) サブプレートなし(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373812V124A-RG(R) DC3(-) サブプレートなし(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373828V124A-5MN(5) DC24(-) サブプレートなし(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373837V124A-6MN(6) DC12(-) サブプレートなし(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373846V124A-5LB(5) DC24(-) サブプレートなし(L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(B) ロック式ドライバ操作形
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373855V124A-VGU() DC6(-) サブプレートなし(G) グロメット/リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373864V124A-6GU(6) DC12(-) サブプレートなし(G) グロメット/リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373873V124A-5MOUB(5) DC24(-) サブプレートなし(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形
3,690
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
43373882V124A-5LR(5) DC24(-) サブプレートなし(L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm(R) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373898V124A-5LOUB(5) DC24(-) サブプレートなし(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373907V124A-5MOU(5) DC24(-) サブプレートなし(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
3,690
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
43373916V124A-6MOU(6) DC12(-) サブプレートなし(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373925V124A-6LU(6) DC12(-) サブプレートなし(L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373934V124A-5HU(5) DC24(-) サブプレートなし(H) グロメット/リード線長さ600mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373943V124A-RG-M5(R) DC3(M5) サブプレート付(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373952V124A-6G-M5(6) DC12(M5) サブプレート付(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373968V124A-6MO-M5(6) DC12(M5) サブプレート付(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373977V124A-5MO-M5(5) DC24(M5) サブプレート付(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373986V124A-5MB-M5(5) DC24(M5) サブプレート付(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(B) ロック式ドライバ操作形
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373995V124A-6M-M5(6) DC12(M5) サブプレート付(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43374004V124A-6MB-M5(6) DC12(M5) サブプレート付(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(B) ロック式ドライバ操作形
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43374013V124A-SM-M5(S) DC5(M5) サブプレート付(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43374022V124A-SL-M5(S) DC5(M5) サブプレート付(L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43374038V124A-VGR-M5() DC6(M5) サブプレート付(G) グロメット/リード線長さ300mm(R) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43374047V124A-5GRB-M5(5) DC24(M5) サブプレート付(G) グロメット/リード線長さ300mm(R) サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43374056V124A-6GU-M5(6) DC12(M5) サブプレート付(G) グロメット/リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43374065V124A-6LOU-M5(6) DC12(M5) サブプレート付(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43374074V124A-5MOUB-M5(5) DC24(M5) サブプレート付(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43374083V124A-5MR-M5(5) DC24(M5) サブプレート付(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm(R) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43374092V124A-5MUB-M5(5) DC24(M5) サブプレート付(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43374108V124A-RMUB-M5(R) DC3(M5) サブプレート付(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式ドライバ操作形
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする