| 43374117 | V124T-6GZ | (6) DC12 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43374126 | V124T-6MOZ | (6) DC12 | (-) サブプレートなし | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43374135 | V124T-6LZ | (6) DC12 | (-) サブプレートなし | (L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43374144 | V124T-6LZB | (6) DC12 | (-) サブプレートなし | (L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43374153 | V124T-5HZB | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43374162 | V124T-6LNZ-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43374178 | V124T-6MNZ-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43374187 | V124T-5LOZ-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43374196 | V124T-6LOZ-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43374205 | V124T-5HZB-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|