曜日別特売
V124T-6MOZ V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124T) SMC 43374126

※1-2-M13-3-V100 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(6) DC12
管接続口径(-) サブプレートなし
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
(H) グロメット/リード線長さ600mm
(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
内容量1個注文コード43374126品番V124T-6MOZ
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(-) サブプレートなし
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(2) ノーマルオープン
シリーズ
(-) 標準タイプ
ポート数
3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 0.1W(節電回路付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする