曜日別特売

VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH41)

VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH41) - SMC
ポート数2切換方式(1) N.C.ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気内容量1個
全19種類を絞り込む
電圧(V)
接続口径
リード線取出方法
接続口径(inch)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
接続口径
リード線取出方法
規格
接続口径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43380898VCH41-1DO-06G(1) 100 AC(06) 3/4INCH(DO) DIN形コネクタ無 ガスケット付(-) なし(06)3/4
55,000
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43380907VCH41-3D-10G(3) 110 AC(10) 1INCH(D) DIN形コネクタ(-) なし(10)1
55,830
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43380916VCH41-3D-06G(3) 110 AC(06) 3/4INCH(D) DIN形コネクタ(-) なし(06)3/4
55,830
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43380925VCH41-4D-10G(4) 220 AC(10) 1INCH(D) DIN形コネクタ(-) なし(10)1
55,830
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43380934VCH41-4D-06G(4) 220 AC(06) 3/4INCH(D) DIN形コネクタ(-) なし(06)3/4
55,830
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43380943VCH41-4D-06G-Q(4) 220 AC(06) 3/4INCH(D) DIN形コネクタ(Q) CE対応(06)3/4
56,160
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43380952VCH41-3D-06G-Q(3) 110 AC(06) 3/4INCH(D) DIN形コネクタ(Q) CE対応(06)3/4
56,160
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43380968VCH41-5D-06G-Q(5) 24 DC(06) 3/4INCH(D) DIN形コネクタ(Q) CE対応(06)3/4
56,160
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43380977VCH41-1D-06G-Q(1) 100 AC(06) 3/4INCH(D) DIN形コネクタ(Q) CE対応(06)3/4
56,160
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43380986VCH41-6D-06G-Q(6) 12 DC(06) 3/4INCH(D) DIN形コネクタ(Q) CE対応(06)3/4
56,160
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43380995VCH41-5D-10G-Q(5) 24 DC(10) 1INCH(D) DIN形コネクタ(Q) CE対応(10)1
56,160
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43381004VCH41-3DL-06G(3) 110 AC(06) 3/4INCH(DL) DIN形コネクタ ランプ付(-) なし(06)3/4
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43381013VCH41-3DL-10G(3) 110 AC(10) 1INCH(DL) DIN形コネクタ ランプ付(-) なし(10)1
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43381022VCH41-4DL-10G(4) 220 AC(10) 1INCH(DL) DIN形コネクタ ランプ付(-) なし(10)1
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43381038VCH41-4DL-06G(4) 220 AC(06) 3/4INCH(DL) DIN形コネクタ ランプ付(-) なし(06)3/4
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43381047VCH41-6DL-06G-Q(6) 12 DC(06) 3/4INCH(DL) DIN形コネクタ ランプ付(Q) CE対応(06)3/4
57,370
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43381056VCH41-2DL-10G-Q(2) 200 AC(10) 1INCH(DL) DIN形コネクタ ランプ付(Q) CE対応(10)1
57,370
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43381065VCH41-5DL-06G-Q(5) 24 DC(06) 3/4INCH(DL) DIN形コネクタ ランプ付(Q) CE対応(06)3/4
57,370
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43381074VCH41-5DL-10G-Q(5) 24 DC(10) 1INCH(DL) DIN形コネクタ ランプ付(Q) CE対応(10)1
57,370
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする