SMC
V Series(VCS21)
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ポート数
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43383567
VCS21-4G-2-01F
直動式
2
G
1/8(6A)
AC220
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383585
VCS21-3G-3-01N
直動式
2
NPT
1/8(6A)
AC110
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383603
VCS21-4G-5-02N
直動式
2
NPT
1/4(8A)
AC220
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383628
VCS21-4C-3-02
直動式
2
Rc
1/4(8A)
AC220
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383637
VCS21-4C-3-02F-D
直動式
2
G
1/4(8A)
AC220
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383646
VCS21-3C-2-02N
直動式
2
NPT
1/4(8A)
AC110
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383655
VCS21-4C-4-02
直動式
2
Rc
1/4(8A)
AC220
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383664
VCS21-4TL-4-02
直動式
2
Rc
1/4(8A)
AC220
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383673
VCS21-3TL-4-02
直動式
2
Rc
1/4(8A)
AC110
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383698
VCS21-36T-4-02F-Q
直動式
2
G
1/4(8A)
-
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383707
VCS21-3T-4-02F-Q
直動式
2
G
1/4(8A)
AC110
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383725
VCS21-3T-2-01F-Q
直動式
2
G
1/8(6A)
AC110
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383734
VCS21-4TL-2-02F-Q
直動式
2
G
1/4(8A)
AC220
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383752
VCS21-4G-2-01N-R-F
直動式
2
NPT
1/8(6A)
AC220
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383768
VCS21-3G-2-01-N-F
直動式
2
Rc
1/8(6A)
AC110
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383777
VCS21-4C-3-01-R
直動式
2
Rc
1/8(6A)
AC220
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383795
VCS21-3C-2-02N-R-F
直動式
2
NPT
1/4(8A)
AC110
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383804
VCS21-4T-2-02F-R
直動式
2
G
1/4(8A)
AC220
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383822
VCS21-4T-4-02F-R-Q
直動式
2
G
1/4(8A)
AC220
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383838
VCS21-3T-4-02F-R-Q
直動式
2
G
1/4(8A)
AC110
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383847
VCS21-3T-2-01F-R-Q
直動式
2
G
1/8(6A)
AC110
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383856
VCS21-4T-2-01F-R-Q
直動式
2
G
1/8(6A)
AC220
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45228593
VCS21-36G-3-01F-Q
直動式
2
G
1/8(6A)
-
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45228602
VCS21-4G-2-01F-Q
直動式
2
G
1/8(6A)
AC220
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45228627
VCS21-4G-3-02-D-F
直動式
2
Rc
1/4(8A)
AC220
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43383576
VCS21-4G-2-02F
-
-
-
-
-
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
43383594
VCS21-1G-3-02F
-
-
-
-
-
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
43383612
VCS21-4G-3-02F
直動式
2
G
1/4(8A)
AC220
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
43383682
VCS21-36T-2-01F-Q
直動式
2
G
1/8(6A)
-
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
43383716
VCS21-3T-3-02F-Q
直動式
2
G
1/4(8A)
AC110
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
43383743
VCS21-36G-3-02-R
直動式
2
Rc
1/4(8A)
-
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
43383786
VCS21-36G-3-01F-N-Q
直動式
2
G
1/8(6A)
-
¥
5,450
取扱い終了
返品不可
43383813
VCS21-4T-5-02F-N
直動式
2
G
1/4(8A)
AC220
¥
6,250
取扱い終了
返品不可
45228584
VCS21-36G-2-01F-F
直動式
2
G
1/8(6A)
-
¥
3,450
取扱い終了
返品不可
45228618
VCS21-4G-2-02-F
直動式
2
Rc
1/4(8A)
AC220
¥
3,450
取扱い終了
返品不可
45228636
VCS21-4G-3-02F-Q
直動式
2
G
1/4(8A)
AC220
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください