SMC
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120KT)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
圧力
(K)高圧タイプ(1MPa)
使用圧力(MPa)
(K) 高圧タイプ (1)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43411856
VF1120KT-5MOZ1-M5
CADデータダウンロード
(-) M5
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
(MO) M形プラグコネクタ
(-) ブラケットなし
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43411865
VF1120KT-5MZ1-M5
CADデータダウンロード
(-) M5
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
(M) M形プラグコネクタ
(-) ブラケットなし
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43411874
VF1120KT-5LZ1-01-F
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(01) 1/8
(L) L形プラグコネクタ
(F) ブラケット付
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43411883
VF1120KT-5DZ1-01
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(01) 1/8
(D) DIN形ターミナル
(-) ブラケットなし
¥
10,780
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43411892
VF1120KT-5DZ1-M5
CADデータダウンロード
(-) M5
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
(D) DIN形ターミナル
(-) ブラケットなし
¥
10,780
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください