曜日別特売

VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120T)

VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120T) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43411908VF1120T-6GZ1-M5(6) DC12(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43411917VF1120T-5GZ1-M5(5) DC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43411926VF1120T-5GZE1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43411935VF1120T-5GZE1-M5(5) DC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43411944VF1120T-5HZ1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(H) グロメット(-) ブラケットなし
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43411953VF1120T-5LZ1-M5(5) DC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43411962VF1120T-5LOZ1-M5-F(5) DC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(LO) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43411978VF1120T-5LOZ1-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(LO) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43411987VF1120T-5LZ1-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43411996VF1120T-5LZD1-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412005VF1120T-5LZE1-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412014VF1120T-5MZ1-M5-F(5) DC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(M) M形プラグコネクタ(F) ブラケット付
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412023VF1120T-5MZD1-M5-F(5) DC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(M) M形プラグコネクタ(F) ブラケット付
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412032VF1120T-5HZ1-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(H) グロメット(F) ブラケット付
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412048VF1120T-5YZ1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(Y) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412057VF1120T-5TZD1-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(T) コンジットターミナル(F) ブラケット付
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412066VF1120T-5DZ1-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(F) ブラケット付
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする