SMC
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1120Y)
切換方式
(1) 2位置シングル
ボディ型式
(2) 直接配管形
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線長さ(mm)
300
ボディ形式
(2)直接配管形
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43412075
VF1120Y-5G1-01
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8
(G) グロメット
(-) ブラケットなし
0.3
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412084
VF1120Y-5G1-M5
CADデータダウンロード
(-) M5
(M5) M5 x 0.8
(G) グロメット
(-) ブラケットなし
0.3
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412093
VF1120Y-5GZ1-M5
CADデータダウンロード
(-) M5
(M5) M5 x 0.8
(G) グロメット
(-) ブラケットなし
0.3
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412102
VF1120Y-5MNS1-01N
CADデータダウンロード
(N) NPT
(01) 1/8
(MN) M形プラグコネクタ
(-) ブラケットなし
なし
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412118
VF1120Y-5GR1-01F-F
CADデータダウンロード
(F) G
(01) 1/8
(G) グロメット
(F) ブラケット付
0.3
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412127
VF1120Y-5LZD1-M5-F
CADデータダウンロード
(-) M5
(M5) M5 x 0.8
(L) L形プラグコネクタ
(F) ブラケット付
0.3
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください