曜日別特売

VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130)

VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130) - SMC
切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43412136VF1130-4GD1-01(4) AC220/AC230(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412145VF1130-4G1-01F(4) AC220/AC230(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(F) G
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412154VF1130-3G1-M5(3) AC110/AC115(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) M5
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412163VF1130-3GD1-01(3) AC110/AC115(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412172VF1130-3GE1-01(3) AC110/AC115(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412188VF1130-5GE1-M5(5) DC24(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) M5
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412197VF1130-1G1-01F(1) AC100(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(F) G
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412206VF1130-5LO1-01(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412215VF1130-1LN1-M5(1) AC100(LN) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) M5
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412224VF1130-1ME1-01N(1) AC100(M) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(N) NPT
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412233VF1130-1ME1-M5(1) AC100(M) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) M5
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412242VF1130-5M1-M5(5) DC24(M) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) M5
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412258VF1130-2H1-M5(2) AC200(H) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) M5
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412267VF1130-2L1-01(2) AC200(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412276VF1130-2L1-M5(2) AC200(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) M5
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412285VF1130-4L1-01F(4) AC220/AC230(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(F) G
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412294VF1130-3YO1-01F(3) AC110/AC115(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(F) G
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412303VF1130-5GZE1-M5(5) DC24(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) M5
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412312VF1130-1GZE1-01(1) AC100(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412328VF1130-5GZE1-01(5) DC24(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412337VF1130-5GZ1-M5(5) DC24(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) M5
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412346VF1130-5GSD1-01(5) DC24(G) グロメット(S) サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412355VF1130-5YOD1-01F(5) DC24(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(F) G
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412364VF1130-5GU1-01(5) DC24(G) グロメット(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412373VF1130-2GZ1-M5(2) AC200(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) M5
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412382VF1130-2DO1-01(2) AC200(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412398VF1130-5YO1-01F(5) DC24(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(F) G
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412407VF1130-5LOZ1-M5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) M5
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412416VF1130-5MOU1-01(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412425VF1130-4T1-01(4) AC220/AC230(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412434VF1130-1TE1-01(1) AC100(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412443VF1130-5MNU1-01(5) DC24(MN) M形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412452VF1130-5LS1-M5(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(S) サージ電圧保護回路付A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) M5
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412468VF1130-5HS1-01(5) DC24(H) グロメット(S) サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412477VF1130-BMZD1-01(B) AC24(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412486VF1130-1LZ1-01(1) AC100(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412495VF1130-1LZE1-01(1) AC100(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412504VF1130-5HZ1-01(5) DC24(H) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412513VF1130-5MZE1-01(5) DC24(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412522VF1130-2LZE1-01(2) AC200(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412538VF1130-2MZ1-M5(2) AC200(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) M5
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412547VF1130-5LSD1-01(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(S) サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412556VF1130-5LUE1-01(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412565VF1130-4LZ1-01(4) AC220/AC230(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412574VF1130-5HU1-01(5) DC24(H) グロメット(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412583VF1130-5LZE1-01(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412592VF1130-5LZE1-M5(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) M5
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412608VF1130-7D1-01(7) AC240(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412617VF1130-BD1-01(B) AC24(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43412626VF1130-6D1-01(6) DC12(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする