| 43412845 | VF1130K-1G1-01F | (1) AC100 | (F) G | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 43412854 | VF1130K-5G1-01F | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 43412863 | VF1130K-2GE1-01 | (2) AC200 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 43412872 | VF1130K-3G1-01 | (3) AC110/AC115 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 43412888 | VF1130K-4G1-01 | (4) AC220/AC230 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 43412897 | VF1130K-2M1-01 | (2) AC200 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (M) M形プラグコネクタ | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 43412906 | VF1130K-2GZ1-01 | (2) AC200 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43412915 | VF1130K-5LOU1-01F | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(01) 1/8 | (LO) L形プラグコネクタ | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | | |
|
| 43412924 | VF1130K-5LZ1-01 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (L) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43412933 | VF1130K-5MU1-01 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (M) M形プラグコネクタ | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | | |
|
| 43412942 | VF1130K-1MZ1-01 | (1) AC100 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (M) M形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43412958 | VF1130K-BD1-01 | (B) AC24 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 43412967 | VF1130K-4D1-01 | (4) AC220/AC230 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 43412976 | VF1130K-5Y1-01F | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(01) 1/8 | (Y) DIN形ターミナル | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 43412985 | VF1130K-6D1-01 | (6) DC12 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 43412994 | VF1130K-7D1-01 | (7) AC240 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 43413003 | VF1130K-5TU1-01 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (T) コンジットターミナル | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | | |
|
| 43413012 | VF1130K-5DZD1-01F | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43413028 | VF1130K-5DZE1-01 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43413037 | VF1130K-5DZ1-01F | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43413046 | VF1130K-4DZ1-01F | (4) AC220/AC230 | (F) G | A、Bポート:(01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43413055 | VF1130K-5DZ1-M5 | (5) DC24 | (-) M5 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (D) DIN形ターミナル | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43413064 | VF1130K-7DZ1-01 | (7) AC240 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|