SMC
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130T)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
使用圧力(MPa)
(-)標準タイプ(0.7)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43413073
VF1130T-5GZ1-01
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(01) 1/8
(G) グロメット
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413082
VF1130T-5HZ1-M5
CADデータダウンロード
(-) M5
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
(H) グロメット
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413098
VF1130T-5LZ1-M5
CADデータダウンロード
(-) M5
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
(L) L形プラグコネクタ
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413107
VF1130T-5MZ1-01
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(01) 1/8
(M) M形プラグコネクタ
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413116
VF1130T-5MZ1-M5
CADデータダウンロード
(-) M5
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
(M) M形プラグコネクタ
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413125
VF1130T-5TZ1-01
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(01) 1/8
(T) コンジットターミナル
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413134
VF1130T-5DZ1-01
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(01) 1/8
(D) DIN形ターミナル
¥
10,780
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください