SMC
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド専用(VF1130Y)
切換方式
(1) 2位置シングル
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43413143
VF1130Y-5L1-M5
CADデータダウンロード
(5) DC24V
(-) M5
(M5) M5 x 0.8
(L) L形プラグコネクタ
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413152
VF1130Y-1MZ1-01
CADデータダウンロード
(1) AC100V
(-) Rc
(01) 1/8
(M) M形プラグコネクタ
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413168
VF1130Y-5DZ1-01
CADデータダウンロード
(5) DC24V
(-) Rc
(01) 1/8
(D) DIN形ターミナル
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください