| 43413177 | VF1133-2G1-M5 | (2) AC200 | (-) M5 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (G) グロメット | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 43413186 | VF1133-5G1-M5 | (5) DC24 | (-) M5 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (G) グロメット | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 43413195 | VF1133-1M1-01 | (1) AC100 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (M) M形プラグコネクタ | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 43413204 | VF1133-5GZ1-01 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43413213 | VF1133-2GZ1-01 | (2) AC200 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43413222 | VF1133-1GZ1-01 | (1) AC100 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (G) グロメット | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43413238 | VF1133-5LOZ1-M5 | (5) DC24 | (-) M5 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (LO) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43413247 | VF1133-2TE1-01 | (2) AC200 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (T) コンジットターミナル | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 43413256 | VF1133-5MZD1-01 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (M) M形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43413265 | VF1133-5LZ1-01 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (L) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43413274 | VF1133-4LZ1-01 | (4) AC220/AC230 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (L) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43413283 | VF1133-3LZ1-01 | (3) AC110/AC115 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (L) L形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43413292 | VF1133-5MZ1-01 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (M) M形プラグコネクタ | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43413308 | VF1133-5Y1-01F | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(01) 1/8 | (Y) DIN形ターミナル | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 43413317 | VF1133-5YD1-01F | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(01) 1/8 | (Y) DIN形ターミナル | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 43413326 | VF1133-2TZE1-01 | (2) AC200 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (T) コンジットターミナル | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43413335 | VF1133-1DZE1-01 | (1) AC100 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43413344 | VF1133-5DZ1-01N | (5) DC24 | (N) NPT | A、Bポート:(01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43413353 | VF1133-5DZE1-01 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|