SMC
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133K)
切換方式
(1) 2位置シングル
管接続口径
A、Bポート:(01) 1/8
使用圧力(MPa)
(K)高圧タイプ(1)
ねじの種類
(-) Rc
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43413362
VF1133K-3G1-01
CADデータダウンロード
(3) AC110/AC115
(G) グロメット
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413378
VF1133K-1L1-01
CADデータダウンロード
(1) AC100
(L) L形プラグコネクタ
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413387
VF1133K-1TZ1-01
CADデータダウンロード
(1) AC100
(T) コンジットターミナル
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください