SMC
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133KT)
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
定格電圧(V)
(5) DC24
使用圧力(MPa)
(K)高圧タイプ(1)
ねじの種類
(-) M5
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタなし
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43413396
VF1133KT-5MOZ1-M5
CADデータダウンロード
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください