曜日別特売

VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133T)

VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133T) - SMC
切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式リード線(m)0.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43413405VF1133T-5LZ1-01A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413414VF1133T-5LZ1-M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) M5
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする