VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220)

VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43413423VF1220-6G1-01(6) DC12(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413432VF1220-3G1-01(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413448VF1220-4G1-01(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413457VF1220-4G1-M5(4) AC220/AC230(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(G) グロメット(-) ブラケットなし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413466VF1220-5G1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413475VF1220-5GD1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413484VF1220-5GE1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413493VF1220-4G1-M5-F(4) AC220/AC230(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(G) グロメット(F) ブラケット付
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413502VF1220-2M1-M5(2) AC200(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413518VF1220-5L1-M5-F(5) DC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413527VF1220-2H1-01-F(2) AC200(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(H) グロメット(F) ブラケット付
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413536VF1220-5H1-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(H) グロメット(F) ブラケット付
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413545VF1220-5L1-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413554VF1220-5L1-01-F-X500(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413563VF1220-5GU1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413572VF1220-5GZ1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413588VF1220-5GZD1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413597VF1220-5GZE1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413606VF1220-5DO1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(DO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413615VF1220-5GUE1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413624VF1220-1GZ1-M5(1) AC100(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(G) グロメット(-) ブラケットなし
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413633VF1220-2GZ1-01-F(2) AC200(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(F) ブラケット付
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413642VF1220-5GSE1-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(F) ブラケット付
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413658VF1220-3T1-01(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413667VF1220-5LOZ1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413676VF1220-5GZ1-M5-F(5) DC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(G) グロメット(F) ブラケット付
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413685VF1220-5GUE1-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(F) ブラケット付
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413694VF1220-5YO1-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(YO) DIN形ターミナル(F) ブラケット付
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413703VF1220-1HZ1-01(1) AC100(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(H) グロメット(-) ブラケットなし
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413712VF1220-2LZ1-M5(2) AC200(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413728VF1220-2LZE1-M5(2) AC200(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413737VF1220-1LZ1-01(1) AC100(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413746VF1220-5HS1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(H) グロメット(-) ブラケットなし
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413755VF1220-5MZ1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413764VF1220-5MU1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413773VF1220-5LZ1-01T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413782VF1220-4LZ1-01(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413798VF1220-5LZD1-M5(5) DC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413807VF1220-2T1-M5-F(2) AC200(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(T) コンジットターミナル(F) ブラケット付
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413816VF1220-5LOZ1-M5-F(5) DC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(LO) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413825VF1220-BD1-01(B) AC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413834VF1220-5DE1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413843VF1220-2LZ1-M5-F(2) AC200(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413852VF1220-5HUE1-M5-F(5) DC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(H) グロメット(F) ブラケット付
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413868VF1220-5LZD1-M5-F(5) DC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413877VF1220-5LS1-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413886VF1220-1HZ1-01-F(1) AC100(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(H) グロメット(F) ブラケット付
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413895VF1220-5MU1-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(F) ブラケット付
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413904VF1220-2MZD1-M5-F(2) AC200(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(M) M形プラグコネクタ(F) ブラケット付
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43413913VF1220-5YD1-M5-F(5) DC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(Y) DIN形ターミナル(F) ブラケット付
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする