曜日別特売

VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220K)

VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220K) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43414184VF1220K-3G1-01(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414193VF1220K-4G1-01(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414202VF1220K-3G1-M5(3) AC110/AC115(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(G) グロメット(-) ブラケットなし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414218VF1220K-5G1-M5(5) DC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(G) グロメット(-) ブラケットなし
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414227VF1220K-2G1-01-F(2) AC200(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(F) ブラケット付
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414236VF1220K-3H1-01T(3) AC110/AC115(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(H) グロメット(-) ブラケットなし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414245VF1220K-5H1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(H) グロメット(-) ブラケットなし
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414254VF1220K-5M1-M5-F(5) DC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(M) M形プラグコネクタ(F) ブラケット付
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414263VF1220K-5YO1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414272VF1220K-3DO1-01F(3) AC110/AC115(F) GA、Bポート:(01) 1/8(DO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414288VF1220K-5DO1-01F-X500(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(DO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414297VF1220K-5GS1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414306VF1220K-5GZE1-M5-F(5) DC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(G) グロメット(F) ブラケット付
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414315VF1220K-5LZ1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414324VF1220K-BD1-01(B) AC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414333VF1220K-5DD1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414342VF1220K-1LZ1-01-F(1) AC100(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414358VF1220K-5D1-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(F) ブラケット付
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414367VF1220K-5TU1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414376VF1220K-4DZ1-01F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414385VF1220K-1TZ1-01-F(1) AC100(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(T) コンジットターミナル(F) ブラケット付
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414394VF1220K-7DZ1-01(7) AC240(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414403VF1220K-3DZ1-01(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414412VF1220K-7DZ1-01-F(7) AC240(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(F) ブラケット付
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414428VF1220K-5DU1-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(F) ブラケット付
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする