曜日別特売

VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220KT)

VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220KT) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43414437VF1220KT-5GZE1-M5-F(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(G) グロメット(F) ブラケット付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414446VF1220KT-5MOZ1-01-F(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(MO) M形プラグコネクタ(F) ブラケット付(-) ノンロックプッシュ式
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414455VF1220KT-5LZE1-M5-F(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414464VF1220KT-5DZ1-01(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし(-) ノンロックプッシュ式
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする