曜日別特売

VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1220Y)

VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1220Y) - SMC
使用流体空気切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(01) 1/8ねじの種類(-) Rcマニュアル(-) ノンロックプッシュ式ブラケット(-) ブラケットなしボディ型式(2) 直接配管形リード線(m)0.3リード線長さ(mm)300ボディ形式(2)直接配管形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43414586VF1220Y-5G1-015(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414595VF1220Y-5MZ1-015(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする