曜日別特売

VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1230K)

VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1230K) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブル使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43414884VF1230K-3G1-01(3) AC110/AC115(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414893VF1230K-3G1-M5(3) AC110/AC115(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) M5
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414902VF1230K-4G1-01(4) AC220/AC230(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414918VF1230K-1MN1-01(1) AC100(MN) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414927VF1230K-5L1-01(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414936VF1230K-5LZ1-01(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414945VF1230K-5D1-01(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414954VF1230K-5Y1-01F(5) DC24(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(F) G
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414963VF1230K-1TZ1-01(1) AC100(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414972VF1230K-4DZ1-01(4) AC220/AC230(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414988VF1230K-5DZ1-01(5) DC24(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43414997VF1230K-5DZ1-M5(5) DC24(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) M5
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43415006VF1230K-3DZ1-01(3) AC110/AC115(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43415015VF1230K-4DZ1-01F(4) AC220/AC230(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(F) G
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする