曜日別特売

VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド専用(VF1230Y)

VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド専用(VF1230Y) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブル管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rcマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43415033VF1230Y-5G1-01(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43415042VF1230Y-5DZ1-01(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする