曜日別特売

VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233)

VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43415058VF1233-5G1-01(5) DC24(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43415067VF1233-2G1-01(2) AC200(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43415076VF1233-5GZ1-M5(5) DC24(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) M5
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43415085VF1233-1GZ1-01(1) AC100(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43415094VF1233-5GZ1-01(5) DC24(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43415103VF1233-5LZ1-01(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43415112VF1233-5DZE1-01(5) DC24(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43415128VF1233-4DZ1-01(4) AC220/AC230(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43415137VF1233-1DZ1-M5(1) AC100(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) M5
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43415146VF1233-1DZE1-01(1) AC100(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする