VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233K)

VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233K) SMC

切換方式(2) 2位置ダブル 管接続口径A、Bポート:(01) 1/8 定格電圧(V)(5) DC24 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43415155 VF1233K-5LZ1-01
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ
15,620
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43415164 VF1233K-5DZ1-01
CADデータダウンロード
(D) DIN形ターミナル
16,830
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする