VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
429件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43415338VF3130-5G1-01T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415347VF3130-6GD1-02(6) DC12(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415356VF3130-2G1-02N(2) AC200(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415365VF3130-3G1-02T(3) AC110/AC115(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
43415374VF3130-3G1-02N(3) AC110/AC115(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415383VF3130-3G1-02F(3) AC110/AC115(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415392VF3130-3G1-01T(3) AC110/AC115(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415408VF3130-3G1-01N(3) AC110/AC115(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415417VF3130-5G1-02T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415426VF3130-5GB-01FDC24GG1/82位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415435VF3130-BG1-01T(B) AC24(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415444VF3130-5GD1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415453VF3130-5GD1-01N(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415462VF3130-5GE1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415478VF3130-2GE1-01F(2) AC200(F) GA、Bポート:(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415487VF3130-4G1-02T(4) AC220/AC230(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415496VF3130-7G1-02N(7) AC240(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415505VF3130-4G1-02F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415514VF3130-1G1-01-X500(1) AC100(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415523VF3130-6G1-01F(6) DC12(F) GA、Bポート:(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415532VF3130-6GD1-01T(6) DC12(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
43415548VF3130-6G1-01T(6) DC12(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415557VF3130-2GC-01FAC200(50/60Hz)GG1/82位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415566VF3130-4G1-02N(4) AC220/AC230(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415575VF3130-6G1-02F(6) DC12(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415584VF3130-4G1-02-X500(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415593VF3130-6G1-02T(6) DC12(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
43415602VF3130-5LNE1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,830
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
43415618VF3130-3LN1-02(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,830
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415627VF3130-BMN1-02(B) AC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,830
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415636VF3130-5MO1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,830
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415645VF3130-2LN1-01(2) AC200(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,830
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415654VF3130-5LNE1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,830
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415663VF3130-5LND1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,830
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415672VF3130-2ME1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415688VF3130-2LD1-01(2) AC200(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415697VF3130-2L1-02F(2) AC200(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415706VF3130-2HD1-02F(2) AC200(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415715VF3130-2H1-02F(2) AC200(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415724VF3130-2L-02FAC200(50/60Hz)GG1/42位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415733VF3130-2LD1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415742VF3130-7L1-01(7) AC240(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415758VF3130-4H1-02N(4) AC220/AC230(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415767VF3130-4HD1-02(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415776VF3130-6L1-02(6) DC12(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415785VF3130-4M1-01(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415794VF3130-4ME1-01(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415803VF3130-4ME1-02F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415812VF3130-3H1-02(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43415828VF3130-3M1-02(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする