VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130K)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130K) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
223件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43419592VF3130K-5GE1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419608VF3130K-2GE1-01F(2) AC200(F) GA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419617VF3130K-2G1-02F(2) AC200(F) GA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419626VF3130K-3GE1-02(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419635VF3130K-7G1-02(7) AC240(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419644VF3130K-4GE1-02(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419653VF3130K-4GD1-02(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
43419662VF3130K-4G1-02F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419678VF3130K-5GD1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419687VF3130K-BG1-01(B) AC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419696VF3130K-BGD1-02(B) AC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419705VF3130K-3G1-01(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419714VF3130K-6G1-01T(6) DC12(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,660
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
43419723VF3130K-6G1-02T(6) DC12(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419732VF3130K-6GD1-02(6) DC12(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419748VF3130K-4G1-01(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419757VF3130K-5G1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419766VF3130K-1G1-02F(1) AC100(F) GA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419775VF3130K-1GE1-02F(1) AC100(F) GA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419784VF3130K-5G1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419793VF3130K-2MN1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(MN) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419802VF3130K-5LOD1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419818VF3130K-2MN1-01(2) AC200(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(MN) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419827VF3130K-5MO1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(MO) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419836VF3130K-1MN1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(MN) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419845VF3130K-1MN1-01(1) AC100(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(MN) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419854VF3130K-5MN1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(MN) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419863VF3130K-5LOD1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419872VF3130K-5LO1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419888VF3130K-2LN1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(LN) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419897VF3130K-5MN1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(MN) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419906VF3130K-3M1-02(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419915VF3130K-4L1-02(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419924VF3130K-3H1-01T(3) AC110/AC115(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(H) グロメット(-) ブラケットなし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419933VF3130K-5L1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419942VF3130K-5L1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419958VF3130K-2M1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419967VF3130K-1HD1-02F(1) AC100(F) GA、Bポート:(02) 1/4(H) グロメット(-) ブラケットなし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419976VF3130K-2L1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419985VF3130K-2L1-01(2) AC200(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43419994VF3130K-1HE1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(H) グロメット(-) ブラケットなし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420003VF3130K-1HD1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(H) グロメット(-) ブラケットなし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420012VF3130K-3G1-02-F(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(F) ブラケット付
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420028VF3130K-2GE1-01-F(2) AC200(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(F) ブラケット付
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420037VF3130K-BGE1-01-F(B) AC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(F) ブラケット付
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420046VF3130K-2GE1-02-F(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(F) ブラケット付
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420055VF3130K-1GD1-02-F(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(F) ブラケット付
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420064VF3130K-5GD1-02-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(F) ブラケット付
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420073VF3130K-BYO1-02F(B) AC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43420082VF3130K-5DOD1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする