曜日別特売

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133K)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133K) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43424553VF3133K-5G1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424562VF3133K-1G1-01(1) AC100(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424578VF3133K-4G1-01(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424587VF3133K-4G1-02(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424596VF3133K-1G1-02N(1) AC100(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ブラケットなし
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424605VF3133K-5L1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424614VF3133K-2H1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(H) グロメット(-) ブラケットなし
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424623VF3133K-BYOD1-01F(B) AC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424632VF3133K-5YO1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424648VF3133K-4YO1-01F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(01) 1/8(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424657VF3133K-4YO1-02F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424666VF3133K-4YOD1-01F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(01) 1/8(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43424675VF3133K-4YOD1-02F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43424684VF3133K-5DO1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(DO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424693VF3133K-5DO1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424702VF3133K-5GS1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424718VF3133K-5DOD1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424727VF3133K-5YOE1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43424736VF3133K-6YOD1-02F(6) DC12(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424745VF3133K-BDOE1-01F(B) AC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(DO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424754VF3133K-BYOD1-02F(B) AC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424763VF3133K-5YO1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424772VF3133K-6YOD1-01F(6) DC12(F) GA、Bポート:(01) 1/8(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424788VF3133K-5YOD1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43424797VF3133K-5YOD1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424806VF3133K-5YOE1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43424815VF3133K-5DOD1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(DO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424824VF3133K-3YOD1-02F(3) AC110/AC115(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424833VF3133K-3YOD1-01F(3) AC110/AC115(F) GA、Bポート:(01) 1/8(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424842VF3133K-4DOD1-02F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424858VF3133K-5LOU1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424867VF3133K-1TD1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424876VF3133K-5LZE1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424885VF3133K-2MZ1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424894VF3133K-4D1-02N(4) AC220/AC230(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424903VF3133K-5GS1-02-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(F) ブラケット付
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424912VF3133K-5GS1-02F-F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(F) ブラケット付
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424928VF3133K-3DD1-02(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424937VF3133K-2D1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424946VF3133K-6D1-01N(6) DC12(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424955VF3133K-4D1-01F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424964VF3133K-5DOD1-02F-F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(F) ブラケット付
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424973VF3133K-BYD1-02F(B) AC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(Y) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424982VF3133K-5DD1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43424998VF3133K-5D1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43425007VF3133K-5D1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43425016VF3133K-BYD1-01F(B) AC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(Y) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43425025VF3133K-BD1-02(B) AC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43425034VF3133K-4Y1-02F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(Y) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43425043VF3133K-4YD1-02F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(Y) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする