曜日別特売

V Series(VF3170)

V Series(VF3170) - SMCV Series(VF3170) - SMCV Series(VF3170) - SMCV Series(VF3170) - SMCV Series(VF3170) - SMCV Series(VF3170) - SMCV Series(VF3170) - SMCV Series(VF3170) - SMC
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全11種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
11種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43429654VF3170-2GC-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4
¥11,660
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429663VF3170-2LN-02NAC200(50/60Hz)NPTNPT1/4
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429672VF3170-5LO-02DC24RcRc1/4
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429688VF3170-3L-01AC110/115(50/60Hz)RcRc1/8
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429697VF3170-3H-02NAC110/115(50/60Hz)NPTNPT1/4
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429706VF3170-2H-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429715VF3170-2L-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429724VF3170-2MOZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8
¥12,320
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429733VF3170-2MOZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4
¥12,320
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429742VF3170-2D-02FAC200(50/60Hz)GG1/4
¥12,540
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429758VF3170-2D-02-QAC200(50/60Hz)RcRc1/4
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする