SMC
V Series(VF3170)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
NPT1/4
注文コード
43429663
品番
VF3170-2LN-02N
参考基準価格(税別)
¥11,830
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/4
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気