曜日別特売

VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3230Y)

VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3230Y) - SMC
ねじの種類(-) Rc切換方式(2) 2位置ダブルボディ型式(3) 直接配管形ポート数5ボディオプション(0)パイロット弁個別排気形使用流体空気ボディ形式(3)直接配管形内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43433048VF3230Y-2G1-02(2) AC200V(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43433057VF3230Y-4G1-02(4) AC220V(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43433066VF3230Y-5GD1-02(5) DC24V(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43433075VF3230Y-5G1-02(5) DC24V(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43433084VF3230Y-3G1-02(3) AC110V(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43433093VF3230Y-4GZ1-02(4) AC220V(02) 1/4(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43433102VF3230Y-5DD1-02(5) DC24V(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
16,060
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43433118VF3230Y-5D1-02(5) DC24V(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
16,060
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43433127VF3230Y-1D1-01(1) AC100V(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
16,060
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43433136VF3230Y-3D1-02(3) AC110V(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
16,060
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43433145VF3230Y-1D1-02(1) AC100V(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
16,060
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43433154VF3230Y-4DZ1-02(4) AC220V(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43433163VF3230Y-5DZ1-02(5) DC24V(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43433172VF3230Y-5DZD1-02(5) DC24V(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43433188VF3230Y-1DZ1-02(1) AC100V(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,160
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
43433197VF3230Y-3DZ1-02(3) AC110V(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする