曜日別特売

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330T)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330T) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43439427VF3330T-5GZE1-02(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439436VF3330T-5LOZ1-02(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439445VF3330T-5HZ1-02(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(H) グロメット(-) ノンロックプッシュ式
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439454VF3330T-5LZ1-01(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439463VF3330T-5MZ1-01(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439472VF3330T-5TZ1-02(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(T) コンジットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439488VF3330T-5DZE1-02F(F) GA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439497VF3330T-5DZD1-02(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする