曜日別特売

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3343T)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3343T) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)ポート接続口径(-) サブプレートなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43442412VF3343T-5GZD1(G) グロメット(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442428VF3343T-5LZ1(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする