曜日別特売

V Series(VF3360)

V Series(VF3360) - SMCV Series(VF3360) - SMCV Series(VF3360) - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5ねじの種類Rc使用流体空気内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43442455VF3360-2G-01AC200(50/60Hz)Rc1/8
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442464VF3360-4H-02AC220/230(50/60Hz)Rc1/4
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43442473VF3360-5EZ-02DC24Rc1/4
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする