曜日別特売

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430KT)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430KT) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(02) 1/4使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43443724VF3430KT-6GZ1-02(6) DC12(-) Rc(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443733VF3430KT-5MZ1-02F(5) DC24(F) G(M) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443742VF3430KT-5DZD1-02(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
25,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443758VF3430KT-6DZ1-02(6) DC12(-) Rc(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
25,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443767VF3430KT-5DZ1-02(5) DC24(-) Rc(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
25,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする