曜日別特売

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430T)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430T) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43443776VF3430T-5HZ1-01(-) RcA、Bポート:(01) 1/8
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443785VF3430T-5LZ1-02(-) RcA、Bポート:(02) 1/4
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43443794VF3430T-5DZE1-02F(F) GA、Bポート:(02) 1/4
25,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする