曜日別特売

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3530K)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3530K) - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43445982VF3530K-5GD1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43445998VF3530K-2MO1-01(2) AC200(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(MO) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446007VF3530K-5DO1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446016VF3530K-5YOD1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446025VF3530K-5YO1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446034VF3530K-1DO1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446043VF3530K-2DO1-02F(2) AC200(F) GA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446052VF3530K-5MOUD1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(MO) M形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446068VF3530K-5HS1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(H) グロメット(S) サージ電圧保護回路付
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446077VF3530K-5MZ1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446086VF3530K-1D1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446095VF3530K-1D1-01(1) AC100(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446104VF3530K-4DZ1-02F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446113VF3530K-4DZ1-02(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446122VF3530K-3DZ1-02(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446138VF3530K-5DZ1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446147VF3530K-5DZ1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446156VF3530K-5DZ1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする