曜日別特売

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3533)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3533) - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43446208VF3533-5YOD1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446217VF3533-5GZE1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446226VF3533-5YOD1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446235VF3533-4YOD1-01F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(01) 1/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446244VF3533-BYD1-02F(B) AC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,860
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446253VF3533-2TZE1-02F(2) AC200(F) GA、Bポート:(02) 1/4(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446262VF3533-2TZE1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446278VF3533-5TZ1-02N(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446287VF3533-5DZ1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446296VF3533-5DZD1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446305VF3533-5DZE1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446314VF3533-5YZD1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(Y) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446323VF3533-4YZD1-02F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(Y) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする