曜日別特売

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3533K)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3533K) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ仕様IP65対応可ポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43446332VF3533K-5YOD1-01F(F) GA、Bポート:(01) 1/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446348VF3533K-5YOD1-02F(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなし
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446357VF3533K-5YD1-01F(F) GA、Bポート:(01) 1/8(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタ付
24,860
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43446366VF3533K-5DZ1-02(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタ付
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする