曜日別特売

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3543KT)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3543KT) - SMC
使用流体空気切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)定格電圧(V)(6) DC12リード線取出方法(D) DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)コネクタコネクタ付ポート接続口径サブプレート:(02) 1/4ねじの種類(N) NPTマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様IP65対応可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43446865VF3543KT-6DZ1-02N5
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする