曜日別特売

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123KT)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123KT) - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43452578VF5123KT-6GZ1-02N5(6) DC12(G) グロメットA、Bポート:(02) 1/4(N) NPT
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452587VF5123KT-5YZ1-03F5(5) DC24(Y) DIN形ターミナルA、Bポート:(03) 3/8(F) G
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452596VF5123KT-5DZ1-02F5(5) DC24(D) DIN形ターミナルA、Bポート:(02) 1/4(F) G
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452605VF5123KT-5DZ1-035(5) DC24(D) DIN形ターミナルA、Bポート:(03) 3/8(-) Rc
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする