曜日別特売

V Series(VF5144)

V Series(VF5144) - SMCV Series(VF5144) - SMCV Series(VF5144) - SMCV Series(VF5144) - SMCV Series(VF5144) - SMCV Series(VF5144) - SMCV Series(VF5144) - SMCV Series(VF5144) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
171件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43452657VF5144-4GD1(4) AC220/AC230--(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452666VF5144-5GD1(5) DC24--(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
12,710
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43452675VF5144-3GE1(3) AC110/AC115--(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452684VF5144-1GE1(1) AC100--(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452693VF5144-3G1(3) AC110/AC115--(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452702VF5144-6HE1(6) DC12--(H) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452718VF5144-1M1(1) AC100--(M) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452727VF5144-5M1(5) DC24--(M) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452736VF5144-2LE1(2) AC200--(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452745VF5144-2L1(2) AC200--(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452754VF5144-1GZE1(1) AC100--(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452763VF5144-5GR1(5) DC24--(G) グロメット(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452772VF5144-1DO1(1) AC100--(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452788VF5144-4GZ1(4) AC220/AC230--(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452797VF5144-5YO1(5) DC24--(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452806VF5144-3T1(3) AC110/AC115--(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452815VF5144-5LNUE1(5) DC24--(LN) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452824VF5144-4T1(4) AC220/AC230--(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452833VF5144-2MZE1(2) AC200--(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452842VF5144-5HU1(5) DC24--(H) グロメット(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452858VF5144-5LS1(5) DC24--(L) L形プラグコネクタ(S) サージ電圧保護回路付
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452867VF5144-BLZ1(B) AC24--(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452876VF5144-2LZ1(2) AC200--(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452885VF5144-5HZ1(5) DC24--(H) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452894VF5144-1MZ1(1) AC100--(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452903VF5144-5DE1(5) DC24--(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452912VF5144-4DD1(4) AC220/AC230--(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452928VF5144-5Y1(5) DC24--(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452937VF5144-3D1(3) AC110/AC115--(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452946VF5144-BD1(B) AC24--(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452955VF5144-5TZD1(5) DC24--(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452964VF5144-3TZE1(3) AC110/AC115--(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452973VF5144-5TUD1(5) DC24--(T) コンジットターミナル(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452982VF5144-5TUE1(5) DC24--(T) コンジットターミナル(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452998VF5144-4DZD1(4) AC220/AC230--(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453007VF5144-5DSE1(5) DC24--(D) DIN形ターミナル(S) サージ電圧保護回路付
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453016VF5144-BDZ1(B) AC24--(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453025VF5144-2DZE1(2) AC200--(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453034VF5144-5GD1-04(5) DC24(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453043VF5144-3G1-04T(3) AC110/AC115(T) NPTFサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453052VF5144-5G1-03F(5) DC24(F) Gサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453068VF5144-5GD1-02(5) DC24(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453077VF5144-5GD1-03(5) DC24(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453086VF5144-4GD1-03(4) AC220/AC230(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453095VF5144-4GD1-04(4) AC220/AC230(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453104VF5144-3GD1-03(3) AC110/AC115(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453113VF5144-3G1-04(3) AC110/AC115(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453122VF5144-3G1-02(3) AC110/AC115(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453138VF5144-2GE1-02(2) AC200(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43453147VF5144-3GD1-04(3) AC110/AC115(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする