曜日別特売

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5223)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5223) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43458336VF5223-1G1-03(1) AC100(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458345VF5223-5GS1-02N(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(S) サージ電圧保護回路付
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458354VF5223-5GZ1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458363VF5223-5GS1-03N(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(S) サージ電圧保護回路付
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458372VF5223-5YOD1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458388VF5223-5YO1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458397VF5223-3YO1-03F(3) AC110/AC115(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458406VF5223-5DO1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458415VF5223-1YO1-03F(1) AC100(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458424VF5223-5DO1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458433VF5223-4YOD1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458442VF5223-5YOD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458458VF5223-3YOD1-03F(3) AC110/AC115(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458467VF5223-5LNZD1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(LN) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458476VF5223-5HZ1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(H) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458485VF5223-5LZ1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458494VF5223-3LZ1-03(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458503VF5223-1HZ1-03(1) AC100(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(H) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458512VF5223-1LZ1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458528VF5223-1HZ1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(H) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458537VF5223-5YD1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458546VF5223-1DE1-03(1) AC100(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458555VF5223-5YD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,470
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
43458564VF5223-2D1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458573VF5223-5D1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458582VF5223-5D1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458598VF5223-2DE1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458607VF5223-5YE1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458616VF5223-4D1-02F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458625VF5223-5TZE1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458634VF5223-1TZ1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458643VF5223-5YZ1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458652VF5223-5YZ1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(Y) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458668VF5223-5DU1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
20,570
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43458677VF5223-7DZD1-03F(7) AC240(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458686VF5223-3DZ1-03F(3) AC110/AC115(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458695VF5223-5DU1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458704VF5223-1DZ1-03F(1) AC100(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458713VF5223-5DZD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458722VF5223-2DZ1-03(2) AC200(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458738VF5223-3DZD1-03F(3) AC110/AC115(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458747VF5223-4DZ1-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458756VF5223-5DU1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458765VF5223-5DUD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458774VF5223-5DZ1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458783VF5223-5DZ1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458792VF5223-5DZ1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43458808VF5223-1DZE1-03(1) AC100(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする