曜日別特売

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5223K)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5223K) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43458817VF5223K-4DOE1-02F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458826VF5223K-5YOD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458835VF5223K-5YO1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458844VF5223K-5DOE1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458853VF5223K-5DO1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458862VF5223K-4YO1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458878VF5223K-5HZ1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(H) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458887VF5223K-5YD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458896VF5223K-2D1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458905VF5223K-5DZ1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
43458914VF5223K-5DZ1-03N(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458923VF5223K-3DZ1-03(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458932VF5223K-5YZD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458948VF5223K-6DZ1-03(6) DC12(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458957VF5223K-7DZ1-03(7) AC240(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458966VF5223K-4YZD1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする