曜日別特売

V Series(VF5244)

V Series(VF5244) - SMCV Series(VF5244) - SMCV Series(VF5244) - SMCV Series(VF5244) - SMCV Series(VF5244) - SMCV Series(VF5244) - SMCV Series(VF5244) - SMCV Series(VF5244) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43459045VF5244-3G1(3) AC110/AC115--(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459054VF5244-3GD1(3) AC110/AC115--(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459063VF5244-5GD1(5) DC24--(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459072VF5244-4GD1(4) AC220/AC230--(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459088VF5244-2GE1(2) AC200--(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459097VF5244-5MN1(5) DC24--(MN) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459106VF5244-4H1(4) AC220/AC230--(H) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459115VF5244-1YO1(1) AC100--(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459124VF5244-5DOD1(5) DC24--(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459133VF5244-5GZE1(5) DC24--(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459142VF5244-5YO1(5) DC24--(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459158VF5244-2GZD1(2) AC200--(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459167VF5244-1DO1(1) AC100--(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459176VF5244-5MOZ1(5) DC24--(MO) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459185VF5244-3T1(3) AC110/AC115--(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459194VF5244-4T1(4) AC220/AC230--(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459203VF5244-2MZ1(2) AC200--(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459212VF5244-5LZE1(5) DC24--(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459228VF5244-5LS1(5) DC24--(L) L形プラグコネクタ(S) サージ電圧保護回路付
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459237VF5244-2LZ1(2) AC200--(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459246VF5244-4D1(4) AC220/AC230--(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459255VF5244-4DD1(4) AC220/AC230--(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459264VF5244-3G1-02(3) AC110/AC115(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459273VF5244-3G1-04(3) AC110/AC115(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459282VF5244-4G1-03(4) AC220/AC230(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459298VF5244-5GE1-04(5) DC24(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459307VF5244-5GE1-03(5) DC24(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459316VF5244-5GE1-02(5) DC24(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459325VF5244-5GD1-03(5) DC24(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459334VF5244-4G1-02(4) AC220/AC230(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459343VF5244-1GE1-03(1) AC100(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459352VF5244-5G1-04N(5) DC24(N) NPTサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459368VF5244-2GE1-04(2) AC200(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459377VF5244-2LN1-04(2) AC200(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(LN) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459386VF5244-5MO1-03(5) DC24(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(MO) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459395VF5244-1TZE1(1) AC100--(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459404VF5244-5H1-04(5) DC24(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(H) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459413VF5244-4H1-04(4) AC220/AC230(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(H) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459422VF5244-1H1-03(1) AC100(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(H) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459438VF5244-5H1-03(5) DC24(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(H) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459447VF5244-1LE1-04(1) AC100(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459456VF5244-1M1-03(1) AC100(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(M) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459465VF5244-5ME1-02(5) DC24(-) Rcサブプレート:(02) 1/4(M) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459474VF5244-4DZ1(4) AC220/AC230--(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459483VF5244-2DZE1(2) AC200--(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459492VF5244-5DUD1(5) DC24--(D) DIN形ターミナル(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459508VF5244-BDZ1(B) AC24--(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459517VF5244-3DZE1(3) AC110/AC115--(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459526VF5244-4GZ1-03(4) AC220/AC230(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459535VF5244-1GZD1-03F(1) AC100(F) Gサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする