曜日別特売

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5323)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5323) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43463428VF5323-5LND1-03N(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(03) 3/8(LN) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463437VF5323-5YOD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463446VF5323-5YO1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463455VF5323-3YO1-03F(3) AC110/AC115(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463464VF5323-4YOD1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463473VF5323-5YO1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463482VF5323-5YOE1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463498VF5323-1T1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463507VF5323-5LNZD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(LN) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463516VF5323-5HZ1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(H) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463525VF5323-1D1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463534VF5323-5YD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463543VF5323-5YE1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463552VF5323-1TZ1-03(1) AC100(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,720
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463568VF5323-5DZ1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463577VF5323-5DU1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463586VF5323-5DU1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463595VF5323-5DUD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463604VF5323-5DZ1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463613VF5323-5DZD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする