曜日別特売

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5420K)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5420K) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43466194VF5420K-3G1-02(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466203VF5420K-5G1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466212VF5420K-2G1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466228VF5420K-4G1-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466237VF5420K-5DOD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466246VF5420K-5DO1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466255VF5420K-4YOD1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466264VF5420K-5GZ1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466273VF5420K-5DOE1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466282VF5420K-5YOD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43466298VF5420K-5YOD1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466307VF5420K-5LOU1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466316VF5420K-5LOZD1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466325VF5420K-5LOZE1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466334VF5420K-5HZ1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(H) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466343VF5420K-5LZD1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466352VF5420K-2D1-03(2) AC200(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466368VF5420K-5YD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466377VF5420K-3D1-03(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466386VF5420K-5D1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466395VF5420K-5DD1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466404VF5420K-4D1-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466413VF5420K-1TZ1-03(1) AC100(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466422VF5420K-5TZ1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466438VF5420K-5TZ1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466447VF5420K-5YZD1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(Y) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466456VF5420K-5YZD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466465VF5420K-5DZD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466474VF5420K-5DZD1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466483VF5420K-5DZ1-03N(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466492VF5420K-5DZ1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466508VF5420K-5DUD1-03T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466517VF5420K-4YZD1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(Y) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466526VF5420K-4DZD1-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466535VF5420K-4DZ1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466544VF5420K-4DZ1-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466553VF5420K-3DZ1-03(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466562VF5420K-3DZ1-02(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466578VF5420K-2DZE1-03(2) AC200(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466587VF5420K-5DZE1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする