曜日別特売

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5420KT)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5420KT) - SMC
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用圧力(MPa)
(K)高圧タイプ(1)
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43466596VF5420KT-5MOZ1-02A、Bポート:(02) 1/4(MO) M形プラグコネクタコネクタなし
¥25,740
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466605VF5420KT-5MOZ1-03A、Bポート:(03) 3/8(MO) M形プラグコネクタコネクタなし
¥25,740
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466614VF5420KT-5DZ1-02A、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナルコネクタ付
¥27,170
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする